产品编号: 083105 400

丙烯酸漆色漆 菜籽黄 400 ml

价格未定
The minimum order quantity is 6 pieces.
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
400
添加到商品清单
Share product
品牌: CRC

信息

描述

技术说明:

丙烯酸树脂基快干色漆,遮盖力和填充性能出色得益于柔韧性和抗冲性的独特结合,该产品不易受外部影响,并为每种类型的表面提供长期保护。面漆防刮、耐冲击,而且具有较高的紫外线耐受性与耐候性。室内室外均适用。

提示:

表面必须干净、干燥,无锈迹、尘埃和油脂。使用前摇晃罐子。

技术参数

适合的材料 混凝土; 木材; 塑料; Metall
最高表面温度 80 °C
标记颜色 菜籽黄
快干
干燥时间 10 min
防紫外线
防水
内容 400 ml
产品类别 标记色

Share this product

or copy this link