产品编号: 091524 UNI

高温防护头套 UNI

品牌: JUTEC GmbH
标准 EN 14404
材料基重 / 布料密度 260

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
UNI
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

More articles from the series

描述

技术说明:

隔热头罩用于保护头部、胸部和颈部范围。插入式铝框用于安装尺寸 150 × 250 mm 的大视窗。胸部保护长度 50 cm。供货范围内不包含保护板。

适合于:

聚碳酸酯窗片,编号 091526。

技术参数

系列
热防护服
材料基重 / 布料密度
260 g/m²
标准
EN 14404
产品类别
隔热头套

Spare parts

Share this product

or copy this link