产品编号: 091888

警示背心 黄色

品牌: Rofa
服装标准 DIN EN ISO 1149 抗静电特性
服装标准 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
标准 EN ISO 20471
标准 EN 13034-6
价格未定

警示背心 黄色

描述

技术说明:

多标准警示背心,由改良丙烯酸和棉制成,带两个环绕的反光条和加缝式笔兜和手机兜。背心只提供部分身体保护!

标准:

EN ISO 20741;EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1;EN ISO 1149-3;EN 13034 类型 6

提示:

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。

技术参数

颜色
黄色
loading spinner image
loading spinner image

Size guide

Rofa 我们的尺码表可提醒您注意Rofa品牌的尺码

普通男式尺码
订购尺码DE 尺码FR 尺码IT 腰围cm Sleeve length 大腿内围cm 身高
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
较瘦男式尺码
订购尺码DE 尺码FR 尺码IT 腰围cm Sleeve length 大腿内围cm 身高
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
较胖男式尺码
订购尺码DE 尺码FR 尺码IT 腰围cm Sleeve length 大腿内围cm 身高
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
男式尺码
尺码INT 腰围cm Sleeve length 大腿内围cm 衣领尺寸
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

如何测量