Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa våra leveranser, dessa åtgärder gör att vi kan se en liten ökad leveranstid. På grund av detta rekommenderar vi att Ni tar höjd för lite längre leveranstider. Vi hoppas På er förståelse.
产品编号: 096921

包装盒

品牌: Gebra
价格未定

包装盒

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

包装盒采用坚固的 ABS 塑料制成,能安全、干净地存放个人工作防护装备于工作场地。墙壁固定功能便于将重要的个人防护装备存放在需要的地方。无上锁功能。

应用:

用于存放四副防护眼镜的泡沫材料垫层。

技术参数

内部长度
240 mm
宽度,内部
130 mm
高度,内部
230 mm
颜色
黑色
收纳盒规格尺寸
Midi
loading spinner image
loading spinner image