产品编号: 096920

包装盒

品牌: Gebra
价格未定

包装盒

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

包装盒采用坚固的 ABS 塑料制成,能安全、干净地存放个人工作防护装备于工作场地。墙壁固定功能便于将重要的个人防护装备存放在需要的地方。无上锁功能。

应用:

用于存放工作防护装备,例如防护眼镜、微尘面罩、听力保护装置或护手。配套提供四块用于独立标识的自粘式指示标志

技术参数

内部长度
236 mm
宽度,内部
125 mm
高度,内部
225 mm
颜色
黑色
收纳盒规格尺寸
Midi
loading spinner image
loading spinner image