产品编号: 094630

高温防护手套(副) TempDex 710

品牌: Mapa
价格未定

高温防护手套(副) TempDex 710

描述

技术说明:

TempDex 710。防热手套,采用特殊的腈砂涂层,可提供出色的手指灵活性即使在含油环境中也可提供最佳的抓握可靠性,极其耐磨和耐用。接触热防护温度高达 100 °C(超过 30 秒)。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
10
EN 388:2016
4111X
EN 407
X1XXXX
触点发热最高
100 °C
载体材料
经编针织物
涂层
丁腈橡胶泡沫
颜色
黄色 / 黑色
热保护至
100 °C
loading spinner image
loading spinner image