产品编号: 094620 10

高温防护手套(副) Crusader Flex® 42-474 10

品牌: Ansell
价格未定

高温防护手套(副) Crusader Flex® 42-474 10

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
10

描述

技术说明:

耐抗性能极优秀的高温防护手套 Crusader Flex®,采用特种纤维,带无纺布衬里,可以用洗衣机进行洗涤,最高使用温度可达 180 °C,CE 2241。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

颜色
白色
涂层
载体材料
摇粒绒棉
热保护至
180 °C
EN 407
X2XXXX
长度
330 mm
EN 388:2016
2241B
触点发热最高
180 °C
主动透气
一般
不含硅树脂
涂层材料
触感
不存在
耐高温防护
很好
重量
74.6 g
EN 388 耐穿刺性
1
手掌配合
不含 DMF
EN 388 耐磨性
2
EN 388 耐撕裂性
4
低温防护
不存在
手套规格
10
润湿后的抓握
不存在
EN 388 耐切割性
2
内衬材料
无纺布
含油条件下的抓握
防护类型
类别 III
手套类型
高温防护手套
loading spinner image
loading spinner image