产品编号: 094610

切割和高温防护手套(副) TAEKI 6750

品牌: Nitras
价格未定

切割和高温防护手套(副) TAEKI 6750

描述

技术说明:

TAEKI 6750。无涂层切割及高温防护手套,虎口部分经过加固。采用特殊的针织纱,接触高温防护温度可高达约 250 °C(最多 15 秒钟)。加重规格,具有良好的触感。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
10
EN 388:2003
2541
EN 407
X2XXXX
触点发热最高
250 °C
载体材料
Taeki 专用纱线
颜色
黄色
热保护至
250 °C
CE
2541
loading spinner image
loading spinner image