产品编号: 094550

手套(副) uvex C500 foam

品牌: uvex
手套特性 不含硅树脂
防割等级 C
标准服装 Oeko-Tex 标准 100
价格未定

手套(副) uvex C500 foam

描述

技术说明:

uvex C500 foam。无硅手套,具有良好的机械耐磨性,在干燥和略微潮湿的环境中提供极佳的抓握性。适用于 100 °C 以下的接触温度。
uvex 500 系列。采用 Bamboo TwinFlex® 技术的可靠防割手套,由竹胶粘纤维、HPPE 和聚酰胺构成,具有良好的佩戴舒适性和先进的气候调节功能。

标准:

EN 388;EN 420

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

标准服装
Oeko-Tex 标准 100
EN 388:2016
4X42C
EN 407
X1XXXX
载体材料
聚酰胺、HPPE
涂层
应用范围
多用途
颜色
无烟煤色/酸橙色
防割等级
C
loading spinner image
loading spinner image