产品编号: 094910

电工手套(副) Electrosoft 500 V AC

品牌: Honeywell

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有61件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

天然乳胶材质的绝缘安全手套,用于防止电气风险。手套越厚,电阻值越高。PPE 类别 III,带有检验印戳。
绝缘电工手套,用于带电作业。天然乳胶,红色。
长度 360 mm。厚度 0.5 mm。颜色为红色。边直。

技术参数

载体材料
天然橡胶乳胶
长度
360 mm
颜色
红色
防护等级
00
EN 60903
AZC
产品类别
电工手套

Share this product

or copy this link