产品编号: 094755

手套(副) Stansolv AK22,腈材质,绿色

品牌: Mapa
EN 374:2016 AJKL
价格未定

手套(副) Stansolv AK22,腈材质,绿色

描述

技术说明:

化学品防护手套 Stansolv AK22,内层为棉织层,确保最佳的舒适性,腈橡胶,EN 374,厚度 0.85 mm,防水,不含硅树脂,达到 FDA 要求的食品安全要求,特别好的机械耐抗性。长度 35.5 cm,CE 3121。

技术参数

EN 374:2016
AJKL
EN 388:2016
3121
EN 388:2003
3121
载体材料
棉织
长度
355 mm
厚度
0.85 mm
颜色
绿色
标准/规定
EN 374
EN
EN 374
涂层
loading spinner image
loading spinner image