产品编号: 094358

手套(副) HyFlex® 11-818

品牌: Ansell
手套特性 不含硅树脂
编织技术 18G
价格未定

手套(副) HyFlex® 11-818

描述

技术说明:

HyFlex® 11-818。采用创新的涂层,使用寿命比类似手套增加三倍。尼龙氨纶基底材料,采用 18 针编织技术,以实现精细作业所需的最高触觉灵敏性。不含硅和乳胶。尤其适用于搬运敏感部件、小型螺栓的精密安装、生产线的装配。

标准:

EN 388;EN 420

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

EN 388:2016
3121A
载体材料
尼龙氨纶
涂层
丁腈泡沫
应用范围
精密性
颜色
蓝色
编织技术
18G
loading spinner image
loading spinner image