产品编号: 094351

手套(副) HyFlex® 11-801

品牌: Ansell
手套特性 不含硅树脂
标准服装 Oeko-Tex 标准 100
价格未定

手套(副) HyFlex® 11-801

描述

技术说明:

HyFlex® 系列。带有丁腈泡沫涂层的多功能手套,用于精确和一般作业。在舒适性、灵活性和手部防护之间达成良好的平衡。通过 Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ 减轻手部疲劳。Öko-Tex® 标准 100。
采用尼龙氨纶材料和不含硅树脂的涂层。不含乳胶。

标准:

EN 388;EN 420
防静电符合 EN 1149 标准的要求。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

标准服装
Oeko-Tex 标准 100
EN 388:2016
3131A
载体材料
尼龙氨纶
涂层
丁腈橡胶泡沫
应用范围
多用途
颜色
黑色 / 灰色
loading spinner image
loading spinner image