产品编号: 094240

手套(副) HyFlex® 11-600

品牌: Ansell
价格未定

手套(副) HyFlex® 11-600

描述

技术说明:

精细针织手套,带有手掌涂层,适用于干燥的工作环境。适用于精密作业,高透气性。
HyFlex® 11-600。采用薄型基底材料,适应于具有最大活动性要求的轻型及精加工行业。可防止产品上出现指印、手套残留物和跨产品污染。尤其适合小件,如球轴承、活节和弹簧的安装。

标准:

EN 388;EN 420

提示:

防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

EN 388:2016
3121A
载体材料
尼龙
涂层
PU
应用范围
精密性
颜色
白色
loading spinner image
loading spinner image