产品编号: 094752

化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B

品牌: uvex
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016 A 型(JKNOPT)
价格未定

化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B

描述

技术说明:

Uvex rubiflex S XG35B。轻质针织化学品防护手套,采用创新型 uvex Xtra Grip 技术。防护性和可靠抓握性的完美结合,具有出色的佩戴舒适感(棉质衬里)和灵活性。具有针对多种化学品的良好耐抗性,尤其是对于油脂和矿物油具有极佳的耐抗性。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

EN 374:2016
A 型(JKNOPT)
EN 388:2016
3121X
材料
长度
350 mm
厚度
0.4 mm
颜色
黑色 / 蓝色
loading spinner image
loading spinner image