产品编号: 094745

化学品防护手套(副) Ultranitril 492

品牌: Mapa
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016 类型 A (AJKOPT)
价格未定

化学品防护手套(副) Ultranitril 492

描述

技术说明:

类别 III 的防护手套。
Ultranitril 492。液密性丁腈手套。采用双层工艺制造,以确保高化学耐受性。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
10
EN 374:2016
类型 A (AJKOPT)
EN 388:2016
3101X
材料
PVC
载体材料
AQL
0.65
长度
320 mm
厚度
0.38 mm
颜色
绿色
标准/规定
EN 374
loading spinner image
loading spinner image