产品编号: 094770

化学品防护手套(副) UltraNeo 450

品牌: Mapa
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016 类型 A (LMNST)
价格未定

化学品防护手套(副) UltraNeo 450

描述

技术说明:

类别 III 的防护手套。
UltraNeo 450。氯丁橡胶手套,具有中等化学品防护功能。防滑花纹提高了抓握可靠性,并且非常柔韧,手指部位灵活。较长的翻边可保护小臂。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
10
EN 374:2016
类型 A (LMNST)
EN 388:2016
2121X
材料
氯丁橡胶,乳胶
AQL
0.65
长度
410 mm
厚度
0.75 mm
颜色
黑色
标准/规定
EN 374
loading spinner image
loading spinner image