产品编号: 094772

化学品防护手套(副) UltraNeo 382

品牌: Mapa
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016 类型 A (ALMNST)
价格未定

化学品防护手套(副) UltraNeo 382

描述

技术说明:

类别 III 的防护手套。
UltraNeo 382。带氯丁橡胶涂层的棉料编织手套。在优异耐化学腐蚀性的同时,具有最高的佩戴舒适性和良好隔热性能。防滑轮廓保证了高抓握可靠性。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
12
EN 374:2016
类型 A (ALMNST)
EN 388:2016
2121X
材料
氯丁橡胶
AQL
1.5
长度
355 mm
厚度
0.9 mm
颜色
蓝色
loading spinner image
loading spinner image