产品编号: 094748

化学品防护手套(副) Camatril® 730

品牌: KCL
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
手套特性 不含硅树脂
手套特性 食品认证
EN 374:2016 A 型(AJKLOT)
价格未定

化学品防护手套(副) Camatril® 730

描述

技术说明:

化学品防护手套 Camatril 730,丁腈橡胶,EN 374,厚度 0.4 mm,灵敏性好,温度耐抗性好并且能够承受大的机械性负荷。长度 30 − 32 cm,CE 3001,不含硅树脂。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
10
EN 374:2016
A 型(AJKLOT)
EN 388:2016
3001X
材料
AQL
0.65
长度
310 mm
厚度
0.4 mm
颜色
绿色
loading spinner image
loading spinner image