产品编号: 094738

化学品防护手套(副) AlphaTec® 87-108

品牌: Ansell
防护等级 防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016 类型 A (AKLMPT)

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有675件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 87-108。天然乳胶材质的劳保手套。水性化学品耐抗性高,具有良好的灵活性和弹性。特别适合维护保养工厂设备和重型装备。手套适合喷砂作业。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016
类型 A (AKLMPT)
EN 388:2016
3121B
材料
乳胶
AQL
0.65
长度
610 mm
厚度
1.5 mm
颜色
黑色
产品类别
化学品防护手套

Share this product

or copy this link