产品编号: 094765

化学品防护手套(副) AlphaTec® 02-100

品牌: Ansell
防护等级 防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016 A 型 (ABCEFGHIMS)

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有352件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 02-100。五层层压手套,对大量化学品具有极高的抵抗力。解剖学贴合度。每个手套都单独通过气压检测。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016
A 型 (ABCEFGHIMS)
材料
LLDPE-层压板
AQL
0.65
长度
380 mm
厚度
0.062 mm
颜色
白色
产品类别
化学品防护手套

Share this product

or copy this link