产品编号: 094760 10

化学品防护手套(副) 160435 10

品牌: Nitras
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016 类型 B (AKL)
价格未定

化学品防护手套(副) 160435 10

根据需求
货期2-3天
库存还有627件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
10

描述

技术说明:

类别 III 的防护手套。

描述:

棉质基材全涂层 PVC 手套。具有水密性和耐油性,适合一般作业。良好的机械防护。

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

包装单位
12
手套规格
10
EN 374:2016
类型 B (AKL)
EN 388:2016
4131X
材料
PVC
长度
350 mm
厚度
0.6 mm
颜色
锈棕色
壁厚
0.6 mm
99% 甲醇的渗透时间
60-120 min
防护类型
类别 III
手套类型
化学品防护手套
loading spinner image
loading spinner image