• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
产品编号: 094819 8

低温防护手套 TempIce 700 8

品牌: MAPA®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有84件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

TempIce 700。可实现最低 −10 °C 的作业保护,同时确保舒适性、手指灵巧性和灵活性。具有极高耐磨性的丁腈涂层,可在处理潮湿工件时提供出色的抓握能力。防潮防水

应用:

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。

标准:

EN 388;EN 511

提示:

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数

手套规格
8
EN 388:2016
3222X
EN 511
02X
载体材料
编织
涂层
颜色
黑色 / 蓝色
防护类型
类别 II
手套类型
低温防护手套
产品类别
低温防护手套

Share this product

or copy this link