产品编号: 094725

一次性手套套装 Dermatril P743

品牌: KCL
手套特性 食品认证
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016 类型 A (PKLITO)
价格未定

一次性手套套装 Dermatril P743

描述

技术说明:

一次性手套套装,装在出料盒内。类别 III。无粉。指尖粗糙化处理。
Dermatril P 743。与 094730(P 740)相比,提高了化学和机械耐受性,这样,该手套便能使用更长时间,并针对光谱危险品提供防护。允许与食品接触。不含乳胶。配以长翻边。AQL 0.65(EN 374-2)。

标准:

EN 374;EN 455

技术参数

EN
EN 374
EN 374:2016
类型 A (PKLITO)
材料
厚度
0.2 mm
长度
280 mm
内容
50
颜色
蓝色
loading spinner image
loading spinner image