产品编号: 094730

一次性手套套装 Dermatril 740

品牌: KCL
防护等级 防止细菌性风险,符合 EN 374
手套特性 食品认证
EN 374:2016 B 型 (KPT)
价格未定

一次性手套套装 Dermatril 740

描述

技术说明:

一次性手套套装,装在出料盒内。类别 III。无粉。指尖粗糙化处理。
Dermatril 740。允许与食品接触。不含乳胶。AQL 0.65(EN 374-2)。包括:100 件。

标准:

EN 374;EN 455

技术参数

EN 374:2016
B 型 (KPT)
材料
厚度
0.11 mm
长度
250 mm
内容
100
颜色
蓝色
标准/规定
EN 374
loading spinner image
loading spinner image