产品编号: 092115

低帮鞋,黑色 uvex 1,S2

品牌: uvex
电绝缘 EGB/ESD
价格未定

低帮鞋,黑色 uvex 1,S2

描述

技术说明:

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。
  • 珊瑚绒面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • ESD 装备。

安全鞋,采用弹性鞋带和快速固定机构。

标准:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

技术参数

电绝缘
EGB/ESD
loading spinner image
loading spinner image