产品编号: 091122

工装裤 Quality Dress 浅灰色

品牌: KÜBLER
材料基重 / 布料密度 285
清洗 60 °C 彩色衣物
全棉 100% 棉
标准服装 UV 标准 801
价格未定

工装裤 Quality Dress 浅灰色

描述

技术说明:

工作服 Quality Dress,采用 100% 棉织物。棉布格外耐抗化学和机械负荷以及高温影响。天然的棉织品穿着舒适,这要归功于其对温度的调节能力以及良好的吸汗特性。
工装裤

描述:

  • 同步拉链。
  • 两个缝上的加固型正面口袋。
  • 大腿口袋。
  • 缝上的手机口袋。
  • 加固的膝盖部位。
  • 折尺口袋。

提示:

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其他颜色的产品承索。
紫蓝色工作裤参见编号 091121

技术参数

材料基重 / 布料密度
285 g/m2
漂白
不可漂白
化学洗涤
使用四氯乙烯清洗
干燥
柔和滚筒干燥(低温)
熨烫
中等高温,最大达 150 °C
颜色
浅灰色
loading spinner image
loading spinner image

裤子/工作服尺码表

KÜBLER 我们的尺码表可提醒您注意KÜBLER品牌的尺码

普通男式尺码(身高182cm-186cm)
订购尺码DE 尺码FR 尺码IT 胸围cm 腰围cm 臀围cm 大腿内围cm 身高
40 34 42 78-81 69-72 84-87 81 162-167
42 36 44 82-84 73-76 88-91 73 165-170
44 38 46 86-89 77-80 92-95 77 171-176
46 40 48 90-93 81-84 96-99 77 171-176
48 42 50 94-97 85-88 100-103 79 174-179
50 44 52 98-102 89-92 104-105 81 177-182
52 46 54 103-106 93-96 106-109 83 180-184
54 46 54 105-110 97-101 110-113 84 182-186
56 50 58 111-114 102-106 114-117 85 154-188
58 52 60 115-118 107-111 118-121 86 185-189
60 54 62 119-122 112-116 122-125 87 187-191
62 56 64 123-126 117-121 126-129 87 188-192
64 58 66 127-130 122-126 130-133 88 189-193
较瘦男式尺码(身高170cm-174cm)
订购尺码DE 尺码FR 尺码IT 胸围cm 腰围cm 臀围cm 大腿内围cm 身高
90 38L 38L 90-93 77-80 93-96 85 180-184
94 40L 40L 94-97 81-84 97-100 87 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 101-104 89 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-108 91 187-191
106 46L 46L 105-110 93-96 109-112 92 190-194
110 48L 48L 111-114 97-101 113-116 93 193-197
114 50L 50L 115-118 102-106 117-120 94 193-197
118 52L 52L 119-122 107-111 121-124 95 193-197
较胖男式尺码(身高170cm-174cm)
订购尺码DE 尺码FR 尺码IT 胸围cm 腰围cm 臀围cm 大腿内围cm 身高
24 44C 44C 94-97 89-92 101-104 76 166-170
25 46C 46C 98-102 93-96 105-108 78 168-173
26 40C 40C 103-105 97-101 109-112 80 172-176
27 40C 40C 106-110 102-106 113-116 81 175-178
28 40C 40C 111-114 107-111 117-120 82 177-180
29 40C 40C 115-118 112-116 121-124 83 181-184
30 40C 40C 119-122 117-121 125-128 84 181-184
31 40C 40C 123-126 122-126 129-132 84 181-184
32 40C 40C 127-130 127-131 133-136 85 181-184
33 40C 40C 131-134 132-136 137-141 81 181-184

如何测量