产品编号: 091142

外套 Quality Dress 浅灰色

品牌: KÜBLER
清洗 60 °C 彩色衣物
全棉 100% 棉
材料基重 / 布料密度 285
标准服装 UV 标准 801
价格未定

外套 Quality Dress 浅灰色

描述

技术说明:

工作服 Quality Dress,采用 100% 棉织物。棉布格外耐抗化学和机械负荷以及高温影响。天然的棉织品穿着舒适,这要归功于其对温度的调节能力以及良好的吸汗特性。
大衣配上臂兜。

描述:

  • 胸口内侧袋。
  • 隐藏的纽扣条。
  • 两个加固的侧袋。

提示:

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其他颜色的产品敬请详询。
外套紫蓝色,参见编号 091141

技术参数

全棉
100% 棉
材料基重 / 布料密度
285 g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
漂白
不可漂白
化学洗涤
使用四氯乙烯清洗
干燥
柔和滚筒干燥(低温)
熨烫
中等高温,最大达 150 °C
颜色
浅灰色
loading spinner image
loading spinner image

男式外套尺码表

KÜBLER 我们的尺码表可提醒您注意KÜBLER品牌的尺码

男式尺码
订购尺码 尺码DE 尺码FR 尺码IT 胸围cm 腰围cm 臀围cm Sleeve length 身高
XS 40-42 34-36 42-44 78-84 69-76 84-91 58-61 162-170
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-99 60-63 168-176
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 100-105 62-65 174-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 106-116 64-67 180-186
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 114-121 66-68 184-189
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 122-129 68-70 187-192
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 130-137 70-72 189-193

如何测量