产品编号: 098150 2

坠落限制器 TurboLite 纺织带 2 m

品牌: Miller
价格未定

坠落限制器 TurboLite 纺织带 2 m

根据需求
货期2-3天
库存还有17件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
2

描述

技术说明:

配两个卡扣扭锁。
TurboLite 人员坠落限制器。安装在一个抗冲击能力较强的复合材料外壳中。响应迅速的制动系统带有一根 2 m 吊带。包括内置负荷指示器。允许用于不超过 136 kg 的重量。

标准:

EN 360

提示:

对于主要由金属加工而成的产品,在使用寿命方面没有任何限制。前提条件是每年开展专业检查(目视检查)。这里主要指的是钢环,因为高空防坠设备同样也必须接受年检。

技术参数

重量
0.86 kg
标准
EN 360
钢丝绳长度
2 m
长度
2 m
loading spinner image
loading spinner image