产品编号: 098160 10

回缩式救生索 FALCON 钢丝绳 10 m

品牌: Miller
价格未定

回缩式救生索 FALCON 钢丝绳 10 m

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
10

描述

技术说明:

Falcon。坚固而抗冲击的复合材料外壳。快速响应的制动系统。可水平和垂直使用。带转环和自动卡锁。带下坠指示在。镀锌 10 m 钢丝绳。

标准:

EN 360

提示:

对于主要由金属加工而成的产品,在使用寿命方面没有任何限制。前提条件是每年开展专业检查(目视检查)。这里主要指的是钢环,因为高空防坠设备同样也必须接受年检。

技术参数

钢丝绳长度
10 m
标准
EN 360
重量
5 kg
长度
10 m
loading spinner image
loading spinner image