产品编号: 098288 12

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
12
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

3M™ PROTECTA® 高空安全设备 Rebel™ edge 3590545。棱边经过检测。柜体上:钢制 Tri-Lock 卡宾钩,开口宽度 19 mm。皮带上:铝制支架挂钩,开口宽度 57 mm。

标准:

EN 360

技术参数

重量 8.5 kg
产品类别 高空安全设备

Share this product

or copy this link