产品编号: 098120

防坠落套装 H-Design®,带绳索夹

品牌: Miller
价格未定

防坠落套装 H-Design®,带绳索夹

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

H 型设计套装,带绳索夹 − 用于屋顶作业的组成:
  • 1 根 H 型设计安全吊带,带 DuraFlex 吊带,规格尺寸 2(编号 098182)。
  • 1 个随动收束装置 15 m(d = 12 mm)。
  • 1 个塑料箱。

应用:

适于维护作业和在斜面屋顶上的作业以及梯架作业的固定。

标准:

EN 363

提示:

产品主要采用化学纤维,从制造日期开始,使用寿命最长可达 10 年。前提条件是每年开展专业检查(目视检查)。这里指的包括所有采用纺织材料(化学纤维)的皮带,连接用具和吊环。

技术参数

标准
EN 363
重量
5.84 kg
loading spinner image
loading spinner image