产品编号: 098130 2

带坠落减震器的连接元件 Manyard edge 2 m

品牌: Miller
价格未定

带坠落减震器的连接元件 Manyard edge 2 m

根据需求
货期2-3天
库存还有54件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
2

描述

技术说明:

Manyard edge。经过边缘测试的可伸长连接装置,带下坠指示器和内置的坠落减震器。钢制螺纹扣卡宾钩开启度 30 mm,铝制支架挂钩开启度 65 mm。

标准:

EN 354;EN 355

技术参数

长度
2 m
标准
EN 355
重量
1.26 kg
卡宾钩
CS20
loading spinner image
loading spinner image