产品编号: 098141 10

随动束缚器 RG300 10 m

品牌: MILLER®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有21件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
10
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

RG 300。持久耐用的结构,由不锈钢制成。10 m 长的聚酰胺绳索 (⌀ 11 mm),配有 0.3 m 长的连接件。自动卡宾钩开口度 18 mm。下坠时自动卡住。经过边缘测试。无法取下。

标准:

EN 353-2

技术参数

长度
10 m
导引绳直径
11 mm
重量
1.2 kg
卡宾钩
自动卡宾钩
产品类别
套接装置

Share this product

or copy this link