产品编号: 098140 10

随动束缚器 钛 10 m

品牌: Miller
价格未定

随动束缚器 钛 10 m

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
10

描述

技术说明:

钛合金。采用使用寿命长且耐磨的不锈钢结构。配有 10 m 长的聚酰胺绳索(d = 12 mm)和 0.3 m 长的连接件。卡宾钩开口度 30 mm,自动卡宾钩开口度 18 mm。下坠时自动卡住。

标准:

EN 353-2

技术参数

导引绳长度
10 m
标准
EN 353-2
重量
1.65 kg
卡宾钩
自动卡宾钩
loading spinner image
loading spinner image