产品编号: 098180

束缚带 R2 Revolution R2 创新性的舒适性

品牌: Miller
价格未定

束缚带 R2 Revolution R2 创新性的舒适性

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

描述

技术说明:

R2 Revolution Komfort
可快速系上的安全吊带,带有背垫。弹性吊带保证更高的佩戴舒适性。背部和胸部带固定环。凸轮带扣便于快速调整。
弹性 DuraFlex® 两点式安全吊带配有通风背垫和活节。完全可调,自动快速锁合。带用于工具的固定点

标准:

EN 361

技术参数

承接点数量
2
背垫
制造商尺寸
L / XL
臀围
900 – 1200 mm
重量
1.9 kg
标准
EN 361
loading spinner image
loading spinner image