产品编号: 097808

防护头盔 uvex pheos E-WR

品牌: uvex®
头盔特点 防护性能高达 -30 °C
头盔特点 电绝缘
头盔特点 防护液态金属喷溅

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有67件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用运动设计的轻型头盔带有封闭式帽壳(无通风装置),适用于最高 AC 1,000 V 的电工区域。通过适配器系统可与面罩、头盔罩和头盔灯相互组合。防止液态金属喷溅物 (MM)。耐低温至 -30 °C。
  • 6 点式安全带
  • 30 mm Euro-Slot 支座
  • PU 防汗带
  • 下拉式颈部遮挡部件
  • 带回转锁

标准:

DIN EN 397;DIN EN 50365

规格说明:

防护液态金属喷溅物(MM),耐低温至 −30 °C。

技术参数

头盔特点
防护性能高达 -30 °C; 电绝缘; 防护液态金属喷溅
头盔外壳材料
HDPE
标准
DIN EN 397; DIN EN 50365
产品类别
防护头盔

Share this product

or copy this link