产品编号: 097811

防护头盔 uvex pheos B-WR安全帽

品牌: uvex
头盔特点 防护性能高达 -30 °C
头盔特点 防护液态金属喷溅
价格未定

防护头盔 uvex pheos B-WR安全帽

描述

技术说明:

HDPE(高密度聚乙烯)材质的头盔外壳配有三个可变通风口,确保出色的佩戴舒适性。头盔正面的附加槽口可用于固定一个头灯。耐低温最低至 -30 °C,同时防护液态金属喷溅(MM)。
  • 6 点式固定带
  • 30 mm 欧标槽口
  • 人造革防汗带
  • 直型
  • 配备有扭转锁

应用:

工业、建筑业、安装

标准:

DIN EN 397

规格说明:

耐低温最低至 -30 °C 并防护液态金属喷溅(MM)。

适合于:

听力保护耳罩,编号 097753;097756

备件:

编号 097820 人造革擦汗条。

技术参数

头盔外壳材料
HDPE
loading spinner image
loading spinner image