产品编号: 097815

防护头盔 G3000安全帽

品牌: 3M
头盔特点 防护性能高达 -30 °C
头盔特点 防护液态金属喷溅
价格未定

防护头盔 G3000安全帽

描述

技术说明:

由紫外线稳定性 ABS 制成的安全头盔。内置的紫外线传感器可显示,头盔在过高的紫外线负荷下何时将变脆和必须更换。内部装置可转动 180°,从而可以佩戴颈部屏蔽件(在狭窄空间中作业有优势)。头盔上半部分通风良好耐低温最低至 -30 °C 并防护液态金属喷溅(MM)。
  • 4 点式固定带,高度可调节
  • 30 mm 欧标槽口
  • 塑料防汗带
  • 直型
  • 配备有扭转锁

应用:

工业、建筑业、林业

标准:

DIN EN 397

规格说明:

耐低温最低至 -30 °C 并防护液态金属喷溅(MM)

适合于:

听力保护耳罩,编号 097753;097756
  • 透明面罩编号 097828(只能搭配编号 097827 透明面罩适配器或 3M 头盔式听力保护耳罩一起使用)
  • 防护眼镜编号 097829
  • 听力保护耳罩,编号 097753;097756

备件:

编号 097825 标准擦汗条。编号 097826 皮革擦汗条。

技术参数

头盔外壳材料
ABS
loading spinner image
loading spinner image