产品编号: 097950 E684

自动焊接面罩 optrel® expert 系列 E684

品牌: Optrel
价格未定

自动焊接面罩 optrel® expert 系列 E684

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
E684

描述

技术说明:

焊接面罩 E684 可无级调节防护等级,视野完美并且在所有视野范围内都具有色牢度,特别适用于仰头焊接。可以个性化调节检测角度并且可以根据工作环境调节敏感度。开启延时,以适应暗态之后缓慢过渡到亮态。附加打磨模式。暮光功能,以便从昏暗流畅地过渡到明亮。
  • 暗态防护等级:5 - 13,带 HD 视野。可借助旋钮进行无级调节
  • 亮度等级:4
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 3,000 个小时)
  • 备用蓄电池:编号 081560 CR2032
  • 颜色:银色
  • 焊接滤光片视野:50 x 100 mm

应用:

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊、等离子焊

标准:

EN 175;EN 379;EN 166

供货范围:

1 块外部前置插片、1 个存放袋。

技术参数

型号
E684
所含电池数量
1
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
电源
电池驱动
从亮到暗的切换时间
0.17 ms
从暗到亮的切换时间
100 ms - 2,000 ms
分类按照 EN 379
1 / 1 / 1 / 1
loading spinner image
loading spinner image