产品编号: 097945 WELDCAP

纺织物自动焊接面罩 optrel® weldcap WELDCAP

品牌: Optrel
价格未定

纺织物自动焊接面罩 optrel® weldcap WELDCAP

根据需求
货期2-3天
库存还有12件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
WELDCAP

描述

技术说明:

轻便舒适的焊接面罩,采用可清洗的织物材料,大视野。自动调暗滤光片附带额外的打磨模式
  • 暗态防护级别:9 - 12。可通过调节头无级调节
  • 亮态级别:3
  • 配备 3 V 锂电池(使用寿命 1.000 小时)
  • 备用电池:编号 081560 CR2032
  • 颜色:黑色/浅绿色
  • 焊接滤光片视野:45 x 115 mm

应用:

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊、等离子焊

标准:

EN 379;EN 166:B;EN 175:F;EN ISO 11611:1;EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

技术参数

型号
WELDCAP
所含电池数量
1
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
电源
电池驱动
从亮到暗的切换时间
0.16 ms
从暗到亮的切换时间
300 ms
分类按照 EN 379
1 / 1 / 2 / 2
loading spinner image
loading spinner image