产品编号: 097905 BLACK

焊接面罩 3M™Speedglas™ 10 V BLACK

品牌: 3M
价格未定

焊接面罩 3M™Speedglas™ 10 V BLACK

根据需求
货期2-3天
库存还有91件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
BLACK

描述

技术说明:

入门型可变自动焊接滤光片,3 级灵敏度。坚固的面罩提供可靠的防护,并适用于维修等偶尔的焊接作业。配备舒适型头带可换式前置插片。可与防护眼镜或呼吸防护面罩等其它个人防护装备很好地组合使用。暗态防护等级:10 - 12。亮态等级:3。配备 3 V 锂电池(使用寿命 1500 小时)。备用电池:编号 081560 CR2032。焊接滤光片视野:44 × 93 mm。

应用:

MIG/MAG 和电极焊

标准:

EN 175:B;EN 379;EN 166:BT

技术参数

型号
所含电池数量
1
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
电源
电池驱动
从亮到暗的切换时间
0.1 ms
从暗到亮的切换时间
40 ms - 250 ms
分类按照 EN 379
1 / 2 / 2 / 2
loading spinner image
loading spinner image