产品编号: 097910

焊接面罩 3M™ Speedglas™ 100 V

品牌: 3M
价格未定

焊接面罩 3M™ Speedglas™ 100 V

描述

技术说明:

拥有所有重要基本功能的自动焊接面罩。可靠防护,性价比出色舒适的头带灵巧的棘轮系统可精确调整贴合形状。延时功能可个性化调节调亮延时。更高的冲击强度符合 EN 175:B 标准。可与呼吸防护面罩等其它个人防护装备兼。可更换式前置插片。暗态防护等级:8 - 12。亮态等级:3。配备 3 V 锂电池(使用寿命 1500 小时)。备用电池:编号 081560 CR2032。焊接滤光片视野:44 × 93 mm。

应用:

MIG/MAG 焊、电极焊和高电流 WIG 焊

标准:

EN 175:B;EN 379;EN 166:BT
loading spinner image
loading spinner image