产品编号: 097237

半面罩主系体 6500QL 列

品牌: 3M

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有256件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

结构紧凑的轻型面罩主体确保工作区域的视线不受限制。双过滤器系统保证更低的呼吸阻力和良好的重量分配。“Quick-Release”机构便于用户在短暂的工作休息时快速佩戴和脱下面罩。在工作间隙,应将面罩敞开面对准胸口佩戴,从而避免污物进入面罩。硅胶材料确保产品在高温工作环境下的长使用寿命和高形状稳定性。面罩可完美密封贴合,清洁方便。面罩搭配颗粒过滤器后可与 3M™ Speedglas™ 系列的头部部件组合使用。
通过“Quick-Release”(快速脱扣)机构方便面罩的脱戴。硅树脂材料延长了使用寿命并提高了在高温环境中的形状稳定性。最佳密封配合

标准:

EN 140.

技术参数

颜色代码,针对配套适用的配件
3M™ 卡扣
产品类别
半面罩

Share this product

or copy this link