产品编号: 097613 50

听力保护耳塞 uvex xact-fit听力防护耳塞 50

品牌: uvex
价格未定

听力保护耳塞 uvex xact-fit听力防护耳塞 50

根据需求
货期2-3天
库存还有148件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50

描述

技术说明:

按人体工程学成型的听力保护耳塞,带长度可调的挂线,可自动匹配耳道,分为左侧和右侧。压力极小,因而可以长时间佩戴。佩戴耳塞时无需特意转动,戴着手套也能佩戴。SNR = 26dB(H = 28dB、M = 23dB、L = 19dB)。

技术参数

SNR 值(隔音值)
26 dB(A)
耳塞材料
聚氨酯
内容
50 pair
loading spinner image
loading spinner image