产品编号: 097620 50

听力保护耳塞 E-A-R™ Ultrafit™ X 50

品牌: 3M
价格未定

听力保护耳塞 E-A-R™ Ultrafit™ X 50

根据需求
货期2-3天
库存还有162件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50

描述

技术说明:

可重复使用的听力保护耳塞 E-A-R™ Ultrafit™ X™ 在相对嘈杂的工作环境中也能提供极佳的隔音效果和可靠的保护。便捷的枪型手柄使之能够方便地装入耳道。SNR = 35 dB (H = 35 dB,M = 32 dB,L = 30 dB)。

供货范围:

配套提供带皮带扣的包装盒。

技术参数

耳塞材料
TPE
SNR 值(隔音值)
35 dB(A)
loading spinner image
loading spinner image