产品编号: 097610 50

听力保护耳塞 E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

品牌: 3M
价格未定

听力保护耳塞 E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

根据需求
货期2-3天
库存还有173件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50

描述

技术说明:

E-A-R™ Ultrafit™ 20 由热塑性弹性体制成,弹性条使耳塞不再需要调整大小。该款耳塞的特点是佩戴舒适,防护效果显著。获得专利的过滤技术确保完美听清对话。SNR = 20 dB (H = 25 dB,M = 17 dB,L = 10 dB)。

技术参数

耳塞材料
TPE
SNR 值(隔音值)
20 dB(A)
loading spinner image
loading spinner image