产品编号: 097315

听力保护耳塞套装,200 对 Bilsom® 303L

品牌: Howard Leight
价格未定

听力保护耳塞套装,200 对 Bilsom® 303L

描述

技术说明:

采用自调式聚氨酯制成的听力保护耳塞具有佩戴舒适度高的特点,确保可靠固定在耳道中。可提供两种规格,L 号供正常大小耳道使用,S 号狭窄耳道使用,因而改善了个人贴合度。SNR = 33 dB(H = 32 dB,M = 29 dB,L = 29 dB)。

应用:

供正常耳道使用

技术参数

SNR 值(隔音值)
33 dB(A)
耳塞材料
聚氨酯
loading spinner image
loading spinner image