产品编号: 097650

架式听力保护器 PerCap®

品牌: Howard Leight
价格未定

架式听力保护器 PerCap®

根据需求
货期2-3天
库存还有15件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

可折叠的箍式听力保护装置可以折叠成袖珍型。柔软的可更换式耳塞确保可靠的保护和极高的佩戴舒适度。轻便的头部重量仅有 10 g,因而也适合长时间佩戴。SNR = 24 dB(H = 27 dB,M = 20 dB,L = 18 dB)。

特殊附件:

编号 097651 备用听力保护耳塞套装,20 件套

技术参数

耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
24 dB(A)

备件和附件

    价格未定
    备用听力保护耳塞套装,10 对 PerCap® Howard Leight 产品编号: 097651
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有303件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image