产品编号: 097645

架式听力保护器 E-A-R™ Flexicap™

品牌: 3M
价格未定

架式听力保护器 E-A-R™ Flexicap™

根据需求
货期2-3天
库存还有699件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

带有活节的 E-A-R™ Flexicap™ 头戴式听力保护耳罩提供多种调节功能,使之完美贴合佩戴者,确保高佩戴舒适度。耳塞在耳道中的插入深度浅,因而不会产生压迫感,避免刺激耳道。SNR = 23 dB (H = 26 dB,M = 19 dB,L = 17 dB)。

特殊附件:

编号 097646 备用听力保护耳塞套装,20 件套

技术参数

耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
23 dB(A)
loading spinner image
loading spinner image